Motion
200B11
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166857
N° MFR200B11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166857
N° MFR200B11
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200B11 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    10.0200 po
  • Diamètre du pas
    8.8720 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200B11
  • Numéro CUP du fabricant
    662289231577
  • CUP_NON
    662289231577
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    32.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif