Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu6-1/2 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur1-39/64 po
- Diamètre extérieur10.830 po
- Diamètre du pas9.66 po
- Diamètre maximal de l’alésage4-1/2 po
- Largeur de la dent1.389 po
- CUP_NON662289161508
- Poids39.35 lb