Motion
200B14
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166875
N° MFR200B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166875
N° MFR200B14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200B14 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    12.4600 po
  • Diamètre du pas
    11.2350 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1125012
  • Numéro CUP du fabricant
    662289141555
  • CUP_NON
    662289141555
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    60.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif