Motion
200B14

Martin
200B14

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166876
N° MFR200B14
Prix895.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
200B14

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166876
N° MFR200B14
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
Votre prix895.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200B14 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    12.453 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.6729 po
  • Diamètre du pas
    11.2349 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Numéro de chaîne
    200
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.45 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.45 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028262
  • CUP_NON
    697950028262
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    61.73 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues