Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages1.5000 à 5.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu7.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur2.1094 po
- Diamètre extérieur14.8700 po
- Diamètre du pas13.6050 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.3750 po
- Largeur de la dent1.389 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant200B17
- Numéro CUP du fabricant662289101535
- CUP_NON662289101535
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids83.50 lb