Motion
200B18
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166897
N° MFR200B18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166897
N° MFR200B18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200B18 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    15.6800 po
  • Diamètre du pas
    14.3970 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1125053
  • Numéro CUP du fabricant
    662289221561
  • CUP_NON
    662289221561
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    86.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif