Motion
200B19

Martin
200B19

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166910
N° MFR200B19
Prix1,381.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
200B19

Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166910
N° MFR200B19
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
Prix1,381.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200B19 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    16.482 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.5749 po
  • Diamètre du pas
    15.1888 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Numéro de chaîne
    200
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.48 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.48 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028415
  • CUP_NON
    697950028415
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    91.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues