Motion
200B24
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166940
N° MFR200B24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166940
N° MFR200B24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200B24 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    19.1520 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039318688
  • CUP_NON
    097039318688
  • Poids
    152.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues