Motion
200B25
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166944
N° MFR200B25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166944
N° MFR200B25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200B25 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.7500 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    19.9470 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039318695
  • CUP_NON
    097039318695
  • Poids
    161.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues