Motion
D1873SSK325

Rexnord (RRX)
D1873SSK325

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.250 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166958
N° MFRD1873SSK325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
D1873SSK325

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.250 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00166958
N° MFRD1873SSK325
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D1873SSK325 D1873TSSK3.25
  • D1873TAB 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Gray Plain Acetal Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.2500 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    D
  • Matériau de la chaîne de base
    D
  • Couleur de vol
    Acétal naturel gris
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.18 lb
  • Poids par pied
    1.41 lb
  • Matériau de la chaîne
    Acétal naturel gris

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues