Motion
200C40

Martin
200C40

Pignon d’alésage de série – 200 / 2-1/2 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166975
N° MFR200C40
Prix3,909.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
200C40

Pignon d’alésage de série – 200 / 2-1/2 po, moyeu en C, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166975
N° MFR200C40
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
Votre prix3,909.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200C40 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    9 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    33.266 po
  • Diamètre de l’étrier
    30.3017 po
  • Diamètre du pas
    31.8637 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.0000 po
  • Numéro de chaîne
    200
  • Largeur de la dent
    1.389 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    33.27 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    33.27 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950028798
  • CUP_NON
    697950028798
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    320.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues