Motion
200C54
Pignon d’alésage de série – 200 / 2-1/2 po, moyeu en C, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166985
N° MFR200C54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série – 200 / 2-1/2 po, moyeu en C, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00166985
N° MFR200C54
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200C54 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    C
  • Nombre de dents
    54
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    9.5000 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur
    44.4200 po
  • Diamètre du pas
    42.9950 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    6.5000 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1125160
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319848
  • CUP_NON
    662289319848
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    425.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif