240B13

Martin
240B13

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 13 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167007
N° MFR240B13
Prix1,571.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
240B13

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 13 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167007
N° MFR240B13
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
Prix1,571.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 240B13 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    240
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    13.971 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.5693 po
  • Diamètre du pas
    12.5357 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Largeur de la dent
    1.738 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.97 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.97 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950029139
  • CUP_NON
    697950029139
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    81.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues