Motion
240B21

Martin
240B21

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 21 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167032
N° MFR240B21
Prix2,700.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
240B21

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 21 dents, 1.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167032
N° MFR240B21
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
Votre prix2,700.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 240B21 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    240
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre extérieur
    21.704 po
  • Diamètre de l’étrier
    18.1972 po
  • Diamètre du pas
    20.1285 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Largeur de la dent
    1.7380 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    21.7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    21.7 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950029290
  • CUP_NON
    697950029290
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    186.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues