Aperçu
Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 35BS10 3/8 25-80 « B »
- Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
- La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents10
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.3790 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.214 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Poids0.16 lb
- CUP_NON097039319975
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité