Aperçu
- Ces pignons d’alésage finis sont prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
- Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
- Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- 2 vis de pression... clavette sur la ligne centrale de la dent
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dessin CAD
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.3790 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.2135 po
- Diamètre de l’étrier1.0135 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Diamètre du moyeu0.9688 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la dimension de stockage13/16 po
- Longueur de la dimension de stockage1.9375 po
- Largeur de la dimension de stockage1.9375 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Poids0.09 lb
- Numéro CUP du fabricant697950000770
- CUP_NON697950000770
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.