Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.4490 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Diamètre du moyeu1.2188 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids0.17 lb
- Numéro CUP du fabricant781711148945
- CUP_NON781711148945