Aperçu
- Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
- La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents14
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage15/16 po
- Diamètre extérieur1.8680 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas1.685 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids0.26 lb
- CUP_NON097039320117
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.