Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur4.0320 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.8260 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur0.7031 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Style de concentrateurType B
- Poids1.44 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3532X5/8
- Numéro CUP du fabricant662289373055
- CUP_NON662289373055
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant