3532X3/4
Pignon d’alésage fini 1129634 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167640
N° MFR3532X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1129634 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167640
N° MFR3532X3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3532 X 3/4 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.0320 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.8260 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    1.40 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3532X3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    662289327713
  • CUP_NON
    662289327713
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif