Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur4.0300 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.862 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Projection du concentrateur45/64 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids1.32 lb
- CUP_NON662289403080