40B15-3/4
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167970
N° MFR40B15-3/4
Prix325.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00167970
N° MFR40B15-3/4
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
Prix325.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B15-3/4 SPKT(ANCIEN N° HKSB15-3/4)

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.4050 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.85 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711150221
  • CUP_NON
    781711150221

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif