Aperçu
- Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
- La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.1360 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas2.879 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids1.08 lb
- CUP_NON097039324245
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’arrêt personnalisé Food-BevMotion a proposé le système d’arrêt externe de la série Tsubaki BS-F, doté d’un joint labyrinthe durable conçu pour les environnements industriels difficiles tels que les élévateurs à godets, nécessitant un entretien minimal.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de chaîne économique de l’automobileMotion a recommandé la chaîne Tsubaki américaine comme alternative de haute qualité. Cette chaîne offrait une construction supérieure, une durée de vie plus longue et un prix inférieur à celui de l’option FEO.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Optimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.