Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.1960 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu2.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids1.52 lb
- Numéro CUP du fabricant781711360828
- CUP_NON781711360828