Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure0.072 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.138 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.015 po
- Diamètre de la broche0.062 po
- Largeur totale de la chaîne1/4 po
- Diamètre du rouleau0.09 po
- Résistance à la traction180 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Numéro de chaîne et pas47 / 4 mm
- Numéro de catalogue du fabricantXAU-1147-D-050
- Poids0.03 lb
- CUP_NON716647204014
- Type de produitChaîne à rouleaux