Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.8310 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Poids1.50 lb
- Numéro CUP du fabricant781711361146
- CUP_NON781711361146