Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur6.6530 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas6.3730 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Style de concentrateurType B
- Poids3.88 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4040X 1 1/2
- Numéro CUP du fabricant662289332236
- CUP_NON662289332236
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant