Motion
4060X1
Pignon d’alésage fini 1135896 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169011
N° MFR4060X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1135896 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169011
N° MFR4060X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 4060 X 1
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    9.8410 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    9.5540 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8438 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Poids
    7.44 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4060X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289403950
  • CUP_NON
    662289403950
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif