Motion
41B9F-5/8

Tsubaki (UST)
41B9F-5/8

Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00169058
N° MFR41B9F-5/8
Prix24.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
41B9F-5/8

Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI00169058
N° MFR41B9F-5/8
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
Prix24.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 41BS9 5/8 25-80 « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Poids
    0.23 lb
  • CUP_NON
    097039322012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues