Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents10
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Diamètre extérieur1.8400 po
- Diamètre du pas1.618
- Largeur de la dent0.226
- Projection du concentrateur0.6563
- Poids0.30 lb
- Numéro CUP du fabricant662289204786
- CUP_NON662289204786