Motion
41B17F 5/8

Tsubaki (UST)
41B17F 5/8

Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169300
N° MFR41B17F 5/8
Prix33.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
41B17F 5/8

Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169300
N° MFR41B17F 5/8
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
Prix33.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 41BS17 5/8 25-80 « B »

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.7210 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.96 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039322265
  • CUP_NON
    097039322265

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues