Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.1400 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas2.879 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Diamètre du moyeu2-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids1.00 lb
- CUP_NON781711155646