Motion
41B20-5/8
Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169372
N° MFR41B20-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.6250 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169372
N° MFR41B20-5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
41B20-5/8 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.1960 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.48 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711359587
  • CUP_NON
    781711359587

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif