Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne41 / 1/2 po
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.4600 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.1960 po
- Largeur de la dent0.226 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.7500 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Poids1.42 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4120X1
- Numéro CUP du fabricant662289235049
- CUP_NON662289235049
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B