Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents22
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.7800 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.5130 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Poids1.74 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3924248
- Numéro CUP du fabricant662289700899
- CUP_NON662289700899
- Catalogue du fabricant