Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents24
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur4.1000 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.8310 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Poids2.06 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3357498
- Numéro CUP du fabricant662289169788
- CUP_NON662289169788
- Catalogue du fabricant