Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de dents11
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- MatérielAcier
- CUP_NON781711151587
- Diamètre du moyeu1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant781711151587
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas2.2180 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids0.60 lb