Aperçu
Description du fabricant
50B13-1 SPKT(ANCIEN N° HKSC13-1)
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents13
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas2.6120 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu1.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids0.90 lb
- Numéro CUP du fabricant781711151808
- CUP_NON781711151808
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité