Motion
50B14-7/8
Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169714
N° MFR50B14-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169714
N° MFR50B14-7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B14-7/8 SPKT(ANCIEN N° HKSC14-7/8)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    14
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.8090 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781711151907
  • CUP_NON
    781711151907

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif