Motion
50B16-1
Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169872
N° MFR50B16-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00169872
N° MFR50B16-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50B16-1 SPKT(ANCIEN N° HKSC16-1)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    3.204 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.50 lb
  • CUP_NON
    781711152201

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif