Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents16
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.2040 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids1.50 lb
- Numéro CUP du fabricant781711152225
- CUP_NON781711152225