Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents17
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.4010 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu2.6875 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids1.70 lb
- Numéro CUP du fabricant781711152461
- CUP_NON781711152461