Aperçu
Description du fabricant
50B20-1-5/8 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.9950 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids1.59 lb
- Numéro CUP du fabricant781711365328
- CUP_NON781711365328
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité