5035X 1 1/4

Browning (RRX)
5035X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1138189 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00170708
N° MFR5035X 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
5035X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1138189 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00170708
N° MFR5035X 1 1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5035 X 1-1/4 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    35
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3200 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    6.9720 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Poids
    5.24 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1138189
  • Numéro CUP du fabricant
    662289348060
  • CUP_NON
    662289348060
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif