Aperçu
Description du fabricant
50B60-1-15/16 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents60
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas11.9420 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids13.24 lb
- Numéro CUP du fabricant781711359280
- CUP_NON781711359280
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité