60B9F-3/4

Tsubaki (UST)
60B9F-3/4

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00170825
N° MFR60B9F-3/4
Prix45.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60B9F-3/4

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 9 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00170825
N° MFR60B9F-3/4
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
Prix45.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON À ALÉSAGE FIXE 60BS9 3/4 25-80 « B »
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5110 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    2.193 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.42 lb
  • CUP_NON
    097039331267

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues