Aperçu
Description du fabricant
60B15-1+3/16 SPKT(ANCIEN N° HKSD15-1+3/16)
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents15
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.6070 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids2.80 lb
- Numéro CUP du fabricant781711153789
- CUP_NON781711153789
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité