Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Nombre de dents16
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.8440 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Diamètre du moyeu3.0625 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids3.00 lb
- Numéro CUP du fabricant781711361603
- CUP_NON781711361603