Motion
H6019X1
Pignon d’alésage fini 1882364 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 19 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00171525
N° MFRH6019X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1882364 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 19 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00171525
N° MFRH6019X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 6019 X 1
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    19
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.9450 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    4.5570 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Poids
    3.70 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6019X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289985944
  • CUP_NON
    662289985944
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Style de concentrateur
    Type B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif