Motion
520 MS 130 PITCHES

Diamond Chain Company
520 MS 130 PITCHES

Chaîne à rouleaux - Série Motorcycle, pas de 520 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 130 pas
N° D’ARTICLE MI00171539
N° MFR520 MS 130 PITCHES
Prix238.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
520 MS 130 PITCHES

Chaîne à rouleaux - Série Motorcycle, pas de 520 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 130 pas
N° D’ARTICLE MI00171539
N° MFR520 MS 130 PITCHES
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
Prix238.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
520 MS 130 PAS DE CHAÎNE DE MOTOCYCLETTE
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Motocyclette
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    130 présentations
  • Largeur intérieure
    1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.77 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    520 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XMC-1348-130P
  • Poids
    4.27 lb
  • CUP_NON
    716647261604
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif